メイン画像

1037048 ATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS URBANISTA 44194677 1037048 ATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS URBANISTA 44194677 1037048 ATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS URBANISTA 44194677 1037048 ATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS URBANISTA 44194677 1037048 ATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS URBANISTA 44194677

ATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44194677 品番 1037048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

urbanista ATLANTA〔アーバニスタ アトランタ〕は、マルチアクセス機能を搭載したハイブリッドアクティブノイズキャンセリングイヤフォンです。
イヤフォン単体で約8時間の再生が可能で、充電ケースと併用することで、最大約34時間の再生が可能です。充電ケースは、USB-C接続とワイヤレス充電の2つの方法で充電が行えます。
ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の雑音や騒音を低減して音楽を楽しめ、アンビエントサウンドモード(外音取り込み)に切り替えることで、周囲の音を集音して音楽を楽しむことも可能です。
マルチポイント機能を搭載しており、複数のスマートフォンやBluetooth機器と接続して、シームレスな機器変更が行えます。

付属品専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、クイックスタートガイド、イヤチップ(S/M/L) Steel Blue 接続方式Bluetooth 感度107±3dB@1KHz 保証期間1年 防水仕様IPX4 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)20-20000 BluetoothBluetooth5.2 ドライバーユニット(Φmm)10 再生時間(時間)約8(充電ケース併用時 約34) 対応コーデックSBC/AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする