メイン画像

1037102 PHOENIX TWS URBANISTA 44194695 1037102 PHOENIX TWS URBANISTA 44194695 1037102 PHOENIX TWS URBANISTA 44194695 1037102 PHOENIX TWS URBANISTA 44194695 1037102 PHOENIX TWS URBANISTA 44194695

PHOENIX TWS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44194695 品番 1037102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

urbanista PHOENIX〔アーバニスタ フェニックス〕は、Exeger社のPowerfoyleのソーラー充電パネルを搭載した世界初(※)の完全ワイヤレスイヤフォンです。(※オーバーヘッド型を除く、完全ワイヤレスイヤフォンに関して 2022年11月 調べ)
Powerfoyleのソーラーパネルを使用することで、太陽光や室内光をエネルギー変換し、充電ケースへの充電はほぼ気にする必要がなくなります。充電ケース併用で約34時間の再生可能時間ですが、常に充電ケースが太陽光や室内光で充電が行われ、充電ケース併用で34時間以上の再生が可能です。
ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の雑音や騒音を低減して音楽を楽しめ、外音取り込みに切り替えることで、周囲の音を集音して音楽を楽しむことも可能です。

付属品専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、クイックスタートガイド、イヤチップ(S/M/L)、ネックストラップ Midnight Black 接続方式Bluetooth 感度97±3dB@1KHz 機能ノイズキャンセリングマイク 充電時間約3時間 保証期間1年 防水仕様IPX4※本体のみ インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)20-20000 BluetoothBluetooth5.2 ドライバーユニット(Φmm)10 再生時間(時間)約8(充電ケース併用時 約34) 対応コーデックSBC/AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする