KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
メトラペグ アルミビレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44197635
品番
HD-05446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アルミビレットボディーのペグ本体に特殊製法の継ぎ目のないローレットラバーを巻いた太目なシルエットが特徴。(最大部Φ26)カスタム度もアップ。
適合
スポーツスターS(RH1250S)・ナイトスター(RH975)
材質
アルミ
長さ(mm)
30
色
ブラック艶有アルマイト
直径(Φmm)
最大部:26
取付ねじ
M6×P1.0