ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの 食器棚・ キッチン収納
さわやかなオシャレレンジ台【Frais-フレ-】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44212974
品番
FRA-90R-WOK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
さわやかさ溢れるオシャレレンジ台!
食器はもちろん、炊飯器やレンジがコンパクトに収まるので、省スペースにピッタリ。鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質
構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC
質量(kg)
38
色
ホワイトオーク
表面処理
フレーム:粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
93.5×40×118
注意
お客様組立商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
3,182
/
税込
¥
3,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません