ローダウンキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44214304 品番 41580
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ローダウンして足つきの不安を解消。
高次元の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。
アルミ製で軽量化にも貢献。
純正比-32〜-47mmの間で無段階に調整が可能。ローダウンによりシート高は28〜42mm下がります。
ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。
車高調整幅(自由長):338-353mm(ノーマル長385mm)
伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式

適合CL250(23) [8BK-MC57] ブラックボディ/ブラックスプリング
注意
※CL500は車重が重いため装着不可。
※リアショックは伸側減衰調整20段です。21段以上まで動きますが減衰力は変化しません。
※車体姿勢が大きく変わるためヘッドライトの光軸調整が必要な場合があります。
※ショートサイドスタンドには純正段付きボルトは使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする