DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイクメンテナンスツール
DAYTONA(デイトナ)の ガレージ機器
DAYTONA(デイトナ)の バイクガレージ用その他
MCハウス用棚板ブラケット(DIYサポート商品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44214618
品番
40087
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
MCハウスのフレームに棚を取り付け、壁面のデッドスペースを有効活用できます。
U字クランプでお好みの高さに棚が取り付けできる棚受け金具。
MCハウス1000/1300/1700用 棚受け金具
タイプ
U字クランプ
耐荷重(kg)
ブラケット1つに対し:3以内
構成部品
棚板ブラケット、U字クランプ×2、ゴムマット、ナット×4
材質(ステー)
スチール製黒塗装
注意
※棚板と木ネジは別途ご用意ください。
※荷物を常時載せないでください。
※横長の棚板を設置する場合は2個必要です。
※MCハウスのサイズに合わせた棚板と木ネジは別途ご用意ください