曜日別特売
VXD285RZ2L VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD285) SMC 44263284

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD285)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
電気オプション
(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
AC100
注文コード
44263284
品番
VXD285RZ2L
参考基準価格(税別)¥44,550販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
電圧(V)
AC100
仕様
(-) 標準
ポート数
2
電気オプション
(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
40
使用流体
高温水用
材質(ボディ)
(R) CAC407
口径
40Aフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする