曜日別特売
VXD285RZ2A VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD285) SMC 44263327

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD285)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
DC24
注文コード
44263327
品番
VXD285RZ2A
参考基準価格(税別)¥46,040販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
電圧(V)
DC24
仕様
(-) 標準
ポート数
2
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
40
使用流体
高温水用
材質(ボディ)
(R) CAC407
口径
40Aフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする