曜日別特売
VXD286RA VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD286) SMC 44263345

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD286)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
電圧(V)(A) DC24
内容量1個注文コード44263345品番VXD286RA
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
電圧(V)
(A) DC24
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
グロメット
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
40
使用流体
高温油用
材質(ボディ)
(R) CAC407
口径
40Aフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする