※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD286)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
(G) DC24
(A) DC24
(N) AC100
AC220
(G) DC24
DC24
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44263372
品番
VXD286RG
参考基準価格(税別)
¥47,960
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
電圧(V)
(G) DC24
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
40
使用流体
高温油用
材質(ボディ)
(R) CAC407
口径
40Aフランジ
CADデータダウンロード