曜日別特売
PA2816x8600L F+F パスカラート PA2816(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44337739

 

PA2816x8600L F+F パスカラート PA2816(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44337739
PA2816x8600L F+F パスカラート PA2816(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44337739
PA2816x8600L F+F パスカラート PA2816(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44337739

パスカラート PA2816(両端金具F)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード44337739品番PA2816x8600L F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用最高使用圧力(MPa)28ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.7長さL(mm)8600適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36最小曲げ半径(mm)220金具両端F質量(g/個)(金具F) 515材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)112補強層4S材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする