商品レビューを投稿する内容量1本注文コード44344170品番PA3512x3850L F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は長さ・最高使用圧力・長さLなど261種類から選べます 高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用最高使用圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6長さL(mm)3850適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30最小曲げ半径(mm)220金具両端F質量(g/個)(金具F) 360材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)140補強層4S材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/1130RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム