2052 2052 ノータック綿スラックス(秋冬用) ジーベック 44358632

2052 ノータック綿スラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色コン
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード44358632品番2052
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

立体的なデザインで動きやすく、収納もたっぷりな綿100%ワークウエア

色
コン
ウエスト(cm)
73
仕様
右脇ポケット内コインポケット付
種別
ノータックスラックス
シリーズ
2050シリーズ
混率(%)
綿100
股下(cm)
81
生地
ツイル
色番
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする