京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ用アダプタ
ポリゴンテーパーシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
-
溝幅(mm)
-
仕様
●ホルダー径Φmm):32
注文コード
44363105
品番
KPC3-KGBAR22040-2225
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・溝幅・仕様
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ホルダー径Φmm):32
適合
GBA43 R/Lタイプ
寸法L1(mm)
5.5
溝幅(mm)
-
切刃長さ(mm)
-
刃幅(mm)
-
勝手
-
クランプ
-
主な用途
溝入れ
切込み角度(°)
-
穴の有無
あり
直径D1(Φmm)
-
チップ形状
-
刃先(mm)
22
ホルダー長さ(mm)
40
クランプセット
LGBA-22RS
直径D2(Φmm)
-
チップ逃げ角(°)
-