らくワーク(アダプタ式)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44364302 品番DM803U
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

配線器具の取り付けに使用します。
配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。
暑さ23mm、薄壁に対応できます。
枠構造で、背面スペースの活用ができます。

種類1コ用 高さH(mm)23
注意
※合成樹脂製可とう管工事にご使用の場合は、配管アダプタを取り付けてください。
※配管取付枠固定用のねじ、配管器具取付用のM4ねじは、別途市販品をご使用ください。
※ケーブル相互の結線作業をされる場合は、絶縁チューブなどをしようして、結線部を十分に被覆し保護してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44364311
2021-08-24
用途:
壁裏の配線工事

スイッチ数が多く尚且つボックス内で差込コネクタを多用すると深型のスライドボックスでも収める際にケーブルに負荷が掛かってしまいます。
その点これを使うと壁内部に広くケーブルを収納できるのでスイッチ枠の固定も楽にできます。

対象商品:
44364311
2016-11-14
用途:
埋込コンセントなどの取付
建設業・工事業

商品自体は申し分ありませんが、本体取付の為のビスと、配線器具取付用のボックスビスを付属してもらいたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする