※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2A0)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
Φ3/8ワンタッチ管継手
電圧(V)
(A) DC24
注文コード
44370908
品番
VXZ2A0DA
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
Φ3/8ワンタッチ管継手
仕様
(-) ワンタッチ管継手付
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(D) 樹脂
リード線取出方向特殊
(-) なし
CADデータダウンロード