オーハウス
オーハウスの 研究関連用品・実験用必需品
オーハウスの ラボジャッキ
アルミ製 ラボリフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44377945
品番
LBLFTA015
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
優れた安定性および耐久性
上部および底部デッキはアルマイト製、内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製
豊富なサイズ展開
大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
最大荷重(kg)
59.87
材質
アルミ
寸法(mm)
デッキ:152×152
高さ(mm)
最小〜最大:76〜248
アズワン品番
64-0975-78
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000