SMC
V Series(VZ3143)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44392635
品番
VZ3143-4DB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,930
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気