曜日別特売
VZ324-5MZC-01 V Series(VZ324) SMC 44393703

V Series(VZ324)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44393703
品番
VZ324-5MZC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
ノーマルオープン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44393703VZ324-5MZC-0128051152SYJ524-5LZE-01VZ324-5MZC-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280511524・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VZ324-5MZC-01 V Series(VZ324) SMC 空気用 ノーマルオープン 【通販モノタロウ】