曜日別特売
VZ324-6LZ-01 V Series(VZ324) SMC 44393712

V Series(VZ324)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44393712
品番
VZ324-6LZ-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,130
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
ノーマルオープン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44393712VZ324-6LZ-0143340282SYJ524-6MZ-01VZ324-6LZ-01 SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524) SMC 43340282SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする