アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1440個×20袋) 注文コード 44395707 品番 -
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥64,578
販売価格(税別)
58,707

指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。
帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。

サイズS 材質天然ゴム(帯電防止加工) 長さ(mm)約65 厚さ(mm)約0.09 機能静電気防止 表面抵抗値(Ω)1010〜12/□ アズワン品番4-1073-51 エンボス加工指先エンボス加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40636935
2023-03-14
用途:
精密加工の出庫作業
株式会社中嶋製作所 様

精密加工の細かい作業をするので、手袋や指サックを色々試していますが
女性の指だとSサイズの方が良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする