曜日別特売
07-140/SM/BK/S JK-140 Protect Full MESH-JKT コミネ 44399338

JK-140 Protect Full MESH-JKT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
色Smoke/Black
内容量1着注文コード44399338品番07-140/SM/BK/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

真夏に最適な涼しく快適な一着。グラフィックパターンをプリントした手触りの良いメッシュ生地を全面に使用。
また胸のテキスタイル部にもグラフィックを施し、様々な表情を見せる、一味違ったフルメッシュジャケット。専用パターンの女性サイズも用意。

色
Smoke/Black
サイズ
S
材質
Polyeste・Polyester(PU coating)
胸囲(cm)
98
着丈(cm)
62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする