3/22より値下げ!現場を応援

303-1432820 SPLカムチェーンテンショナーアームSET KITACO 44406654 303-1432820 SPLカムチェーンテンショナーアームSET KITACO 44406654

SPLカムチェーンテンショナーアームSET

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44406654 品番303-1432820
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

ハイチューンエンジンでの過酷な使用状況ではノーマルカムチェーンテンショナーの変形が発生してしまい、思わぬトラブルの原因となります。
SPLカムチェーンテンショナーはアルミ削り出し材を使用し、強度アップを実現。またテンショナープッシュロッド当り面の拡幅化と、エンジニアリングプラスチック材のテンショナーキャップの採用により、変形を防止し、トラブルを予防します。

仕様ローラー部ねじ止め固定 材質アーム:アルミ削り出し、ハードアルマイト仕上げ、ローラー軸部:スチール製、テンショナーキャップ:エンジニアリングプラスチック製 質量(g)38.2(ノーマル48.4) 主な適合車種モンキー125:JB02全車種、グロム:FNO,JC61-1000001〜1299999、FNO,JC61-1300001〜、JC75全車種
注意
※装着には左側クランクケースカバーガスケットが別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする