コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ネイル
コイズミ(小泉成器)の ネイル用小物
ネイルポリッシャーアタッチメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
44433245
品番
KLC-A010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
付属品
形づくり×5個入り
仕様
水洗い不可
本体質量(g)
約2(1個分)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約17×17×17(1個分)
アタッチメント
形づくり用粗目