コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ネイル
コイズミ(小泉成器)の ネイル用小物
ネイルポリッシャーアタッチメント
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
44433254
品番
KLC-A006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
付属品
整え用×5個・仕上げ用×5個入り
仕様
水洗い不可
本体質量(g)
約0.4(1個分)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約18×18×15(1個分)
アタッチメント
整え用・仕上げ用