BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2804 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力28.0Mpa
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
R~Rまで:640
注文コード
44500498
品番
PA2804x640L SUS R+R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
311
種類から選べます
他の種類を見る
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
長さ(mm)
R~Rまで:640
規格
金具:両端R
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
70
ねじ規格
金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
6角対辺:17
質量(g/個)
金具:51
材質(外被)
ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
ホース外径(Φmm)
15.1
材質(金具)
SUS304
質量(g/m)
ホース:380
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
油(-40~+70)
材質(内管)
ホース:耐油性合成ゴム
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。