付属品単4電池2本(テスト用)
材質強化ガラス、ABS、ゴム
寸法(mm)270×270×22
質量(kg)約1.2
色ブラック
精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg
表示LCDデジタル表示
最小表示(kg)0.1
電池単4乾電池×2
使用環境温度:0℃〜40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa〜106kPa
測定範囲(kg)0.2〜180
保管環境温度:-20℃〜60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa〜106kPa
RoHS指令(10物質対応)対応