アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44575084 品番 BT952(PK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。
体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。
体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。
高精度センサーによる正確な測定が可能。

付属品単4電池2本(テスト用) 材質強化ガラス、ABS、ゴム 寸法(mm)270×270×22 質量(kg)約1.2 ピンク 精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg 表示LCDデジタル表示 最小表示(kg)0.1 電池単4乾電池×2 使用環境温度:0℃〜40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa〜106kPa 測定範囲(kg)0.2〜180 保管環境温度:-20℃〜60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa〜106kPa RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

スマート体重・体組成計BT952

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44575100
2023-12-26
用途:
体重管理
医療・福祉・介護関連業

色々な機能があり使いやすいです。アプリで管理できるのでオススメです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする