Hakken(コンセック)
Hakken(コンセック)の 電動工具 本体
Hakken(コンセック)の 締付/穴あけ(電動工具)
Hakken(コンセック)の コアドリル
ドリルヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44626164
品番
SPN-202A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビット径(mm)
標準:25〜180、最大200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
680
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
15
最大出力(W)
2400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
247×328×413
コアビット取付ねじ
Aロッドねじ
送り方式
自動送り装置取付改造可
付属品
片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)
質量(kg)
10.1(コードを除く)
注意
※こちらの商品には、ポールベース、水処理パッドは付いておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44626164
SPN-202A
57852726
SPN-203A
ドリルヘッド
Hakken(コンセック)
1台
¥
179,800
税込
¥
197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です