変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44636560 品番AD-HD26TC
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。
5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)

仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応 セット内容USB A-microUSB給電用ケーブル(1m) ケーブル長(m)約0.2 対応機種各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。 消費電流(mA)100(最大) シールド3重シールド(ケーブル部) ケーブル径(Φmm)約4.8 対応解像度3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 映像出力USB Type-Cメス 映像入力HDMIタイプA(19pin) オス HDMI規格HDMI2.0 オス形状HDMI メス形状USB Type-C アダプタタイプHDMI 変換タイプオス - メス HDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2 HDR対応非対応
注意
※すべての機器で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする