JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655

JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655
JY-STN1BK スタンド サンワサプライ 44637655

スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード44637655品番JY-STN1BK
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド
充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。
シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。
ヘッドフォンをかけられるフック付。
ヘッドフォンホルダーを外せば1/4カメラネジ対応でWEBカメラなどが取り付けることができます。
高さも向きも自由に変更することができます。

セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1ブラック質量(g)約657寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×433対応機種各種ゲームコントローラー、ヘッドフォン総耐荷重(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする