自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44645565 品番TR-BLE001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。
4つの点灯モードに切り替え可能です。
簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。
IPX6相当で雨でも使用可能です。

用途自転車後方へ注意喚起 材質アルミニウム合金 寸法(mm)30×34×34 バッテリー容量(mAh)300 充電方式USB充電 インターフェイスUSB Type-C(メス) 点灯時間(時間)点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)
注意
※水に漬けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする