吉田製油所
吉田製油所の ニス/ツヤだし/ステイン
吉田製油所の 防腐/防虫
かびZERO水性防カビ撥水剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.8L)
注文コード
44661008
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
多くの種類のカビに効果があり、乾燥後は撥水効果が得られます。
F☆☆☆☆登録のため、安全で建築基準法の塗り面積の制限がありません。
用途
コンクリート、モルタル、ブロック、タイル、スレート、木材の防カビ・撥水に。
建築中の木造住宅(特に2x4)の雨がかかる木部の防カビ、保護に。
仕様
(畳換算)約5枚
色
クリア
主な用途
屋外・屋内のモルタル・コンクリ・木部
臭気
低臭
乾燥時間(時間)
約2〜3
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防カビ、撥水
塗布量
m2あたり:約100mL
施工面積(m
2
)
約8
注意
※素地により撥水効果が弱かったり、白くなることがあるので、目立たない部分で試し塗りをしてください。
※凍結しないように保管してください。
商品説明動画
商品説明 かびZero 水性 防かび・撥水剤
参考になった