W-03 ワトコティンバーガード 北三 44661595 W-03 ワトコティンバーガード 北三 44661595

ワトコティンバーガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 44661595 品番 W-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。
またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。
内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。

用途
使用方法
(1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。
(2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。
(3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。
(4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。
屋外木部全般(ウッドデッキ・ベンチ・テーブル等)
チェリーブラウン 成分亜麻仁油 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 特性耐食、防カビ 塗り面積(m2)6〜10(塗り回数:1) 希釈剤不要 危険等級V 乾燥時間(時間)12〜24 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は防虫・防腐剤ではありません。
※外部塗装は天候に左右されます。雨天や塗装面が濡れている場合は、乾いてから塗装してください。
※防かび剤を含んでおりますが、使用材の特性によってはその効力に大小があります。特に杉材は、事前の処理及び普段のお手入れを必要とします。
※針葉樹:6〜7m2/L・広葉樹:8〜9m2/L・耐朽材:約10m2
※樹種や気温・湿度等の環境条件により色や仕上がりが異なったり、乾燥時間が著しく遅れる場合があります。事前に仕上がり色を確認してから本塗装に入ってください。
※自然発火の恐れがありますので、使い終わったウエス等は水に浸してから捨ててください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
スピーカ木部塗装
農・林・水産業

オイルフィニッシュとしては最適最良の塗料でしょう、使いやすい塗料ですが下地処理を適切にしないと塗料が乘らないなどのトラブルが起きますそれは他の塗料の前段階と変わりありませんが…乾燥後は布で磨き込むと表面がサラサラになります。

対象商品:
44661604
2024-05-09
用途:
塗装
47 Creative Works 様 (サービス業)

とても塗りやすくて、いつもWATCOを使ってしまいます。滑らかです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする