BASS CATCH R バスキャッチR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様ルアーwt.(oz):1/4~3/4、カーボン率(%):64注文コード44669609品番C60M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コルクグリップ
セパレートグリップ
並継

用途コルクグリップのお洒落なバスロッド。 バスフィッシング入門にオススメ。全長6ftで初心者にも扱いやすいロッドです。仕様ルアーwt.(oz):1/4~3/4、カーボン率(%):64全長(cm)180自重(g)128継数(本)2仕舞(cm)94.5先径(mm)1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする