ANESTA 太刀魚 RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)180注文コード44669925品番82-180MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ALL Fuji Kガイド
Fuji T-DPSシート
並継

用途軽量・高機能性の船太刀魚テンヤ専用調子。 敏感穂先とパワフルバットでアタリを即掛けする9:1調子(91-175H)、軽快な操作性を求めたスタンダードアクションの8:2調子(82-180MH)、食い込みの良いしなやかな穂先を搭載した7:3調子の(73-185M)のラインナップ。釣り方や状況に応じて、釣り人のニーズに応える船太刀魚専用ロッドです。仕様カーボン率(%):80サイズ(号)鉛負荷:30-60全長(cm)180自重(g)134継数(本)2仕舞(cm)136先径(mm)1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする