ANESTA LIGHT GAME SV アネスタライトゲームSV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本自重(g)208サイズ(号)鉛負荷:40-80注文コード44670266品番TIPEⅢ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

トリガーシート
バットジョイント
7:3調子

用途アネスタシリーズに待望のライトゲームモデル登場。 食わす・乗せる・楽しむを実現した、しなやかなグラス&カーボン仕様。仕様カーボン率(%):30サイズ(号)鉛負荷:40-80全長(cm)180自重(g)208継数(本)2仕舞(cm)143先径(mm)1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする