PRO:TRUST(プロトラスト)
速攻 船キス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
全長(cm)
175
注文コード
44670275
品番
175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
TOP SiCガイド
ALL Fujiガイド
7:3調子
並継
用途
マイボートや船からのキス釣りに最適。 感度と食い込み性能を優れた穂先で、小さなキスのアタリもキャッチし、フッキングに持ち込めるキス釣り専用調子。傾斜ガイド採用で糸絡み軽減。スピニングリール&ベイトリール兼用モデル。
仕様
カーボン率(%):73
サイズ(号)
鉛負荷:10-30
全長(cm)
175
自重(g)
109
継数(本)
2
仕舞(cm)
91
先径(mm)
0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。