REALISTA 磯 Long Special レアリスタ磯ロングスペシャル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)720仕様カーボン率(%):50注文コード44670668品番3-720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Fuji LSMXシート
振出

用途ロングサイズ、パワフル磯竿。 短竿では攻略し難いポイントの釣りに対応する長尺モデル。様々な釣りのエリアが一気に拡大します。仕様カーボン率(%):50サイズ(号)鉛負荷:5-10全長(cm)720自重(g)502継数(本)7仕舞(cm)115先径(mm)1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする