REAL SURF 投 リアルサーフ投

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)330注文コード44671596品番330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

振出

用途ちょい投げから、遠投サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチで使えます。 投げ釣りでキス・カレイ。サビキでアジ・イワシなど、ファミリーフィッシングに最適な入門ロッドです。全長(cm)330素材グラス自重(g)288継数(本)4仕舞(cm)95錘負荷(号)10-20先径(mm)2.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする