PG 愁水(しゅうすい)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)360自重(g)140注文コード44671980品番360S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

振出

用途オールラウンド、グラス万能ロッド。 池、海などで使える振出グラス万能竿。全長(cm)360素材グラス自重(g)140継数(本)4仕舞(cm)105先径(mm)1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする