ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY ザッピーファミリー万能セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
全長(cm)
360
注文コード
44672357
品番
360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
玉ウキ仕掛け
振出
用途
付属の仕掛けを竿先の輪っかに付けるだけ! 結び目を作る必要が無く、初心者の方でも簡単に釣りが始められます。
全長(cm)
360
素材
グラス
自重(g)
140
継数(本)
4
仕舞(cm)
105
先径(mm)
1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。