ZAPPY ザッピーファミリーちょい投げセット 240

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44672576品番レッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ナイロンライン3号付
振出

用途
ちょい投げからサビキ釣りまで、いろいろ使えるコンパクトロッドセット! 豊富なラインナップで、子供から大人まで自分に合ったサイズを選べます。
糸通し付トップカバー
全長180・210・240・270cm
ロッド:レッド全長(cm)240素材グラス自重(g)リール込:351継数(本)6仕舞(cm)55錘負荷(号)8-15先径(mm)1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする