金具 カメラ取付用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673539 品番200-BKT001S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。
防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。
ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。
全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。
※付属のドライバーはステンレス製ではありません。
VESA75×75mmに対応しています。
取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。
取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。
汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。
ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。

セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー 材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス 質量(g)約212 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40 保証期間初期不良のみ
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする