ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673977 品番CDP-858Z
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 質量(g)約215(乾電池・付属品含まず) 電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず) チャンネル数2チャンネル(ステレオ) 周波数特性20Hz〜20kHz 対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書:(4.48MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする