3×9 アウプリベットナベ(アルミ)(小箱) 大阪魂 44682662

アウプリベットナベ(アルミ)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リベット径(Φmm)3
長さ(mm)9
内容量1箱(500個)注文コード44682662品番3×9
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
リベット径(Φmm)
3
長さ(mm)
9
カシメ板厚(mm)
2~10
材質
アルミ
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
1.8
寸法F(mm)
1.7
寸法D(mm)
3
寸法l(mm)
2
加工物穴径(mm)
3.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする