大阪魂
アウプリベットナベ(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
長さ・寸法H
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
11
寸法H(mm)
11
注文コード
44682942
品番
6×11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
リベット径(Φmm)
6
長さ(mm)
11
材質
アルミ
カシメ板厚(mm)
2~30
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
3.5
寸法F(mm)
2.8
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
3.5
加工物穴径(mm)
6.2