曜日別特売
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693698

 

A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693698
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693698
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693698
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693698
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693698
A-4675 立体カット ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44693698

立体カット ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グリーン
適応ウエスト(cm)79
実寸ウエスト(cm)82
サイズ79
内容量1着注文コード44693698品番A-4675
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
¥5,490

62cm~120cmまで幅広いサイズに対応
62cm・66cmは女性対応シルエット
同色展開の綿混(A-4170シリーズ)あり
突っ張りや引きつりを軽減する立体裁断
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇ポケット内コインポケット付き
ウエスト左前部分に荷物に傷をつけないためのバックルガード付き
物が落ちにくくするよう角度が付いた両サイドカーゴポケット

用途
ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/綿100%/立体/ノータック/カーゴ
色
グリーン
サイズ
79
適応ウエスト(cm)
79
実寸ウエスト(cm)
82
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿100
機能
消臭
渡幅(cm)
32.5
素材
チノクロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする