オチアイ
スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(500個)
呼び
4
3
4
5
6
適合穴径(Φmm)
4
3
4
5
6
長さ(mm)
55
55
55
16
20
22
24
25
26
28
50
70
75
10
100
11
12
14
15
18
19
30
32
34
35
36
38
40
42
45
5
52
56
58
6
60
63
65
8
85
9
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44693801
品番
M4×55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び
4
長さ(mm)
55
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
(最大)4.4、(最小)4.2
寸法E(mm)
3.9
表面処理
スズコバ
適合穴径(Φmm)
4
二重せん断荷重(kN)
11.08