オチアイ
スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(500個)
呼び
5
3
4
5
6
適合穴径(Φmm)
5
3
4
5
6
長さ(mm)
8
8
8
10
14
16
18
20
22
28
9
100
11
12
15
19
24
25
26
30
32
34
35
36
38
40
42
45
5
50
52
55
56
58
6
60
63
65
70
75
85
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44693853
品番
M5×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び
5
長さ(mm)
8
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
(最大)5.4、(最小)5.2
寸法E(mm)
4.8
表面処理
スズコバ
適合穴径(Φmm)
5
二重せん断荷重(kN)
17.25